Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2160 PZ 1, Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 1612182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-223552
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612182
EAN/GTIN:
     4010886825969
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VDE 2160 PZ 1, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1 1612182 Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
68 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
1
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2-M3
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamthöhe [mm]:
29 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
80 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,082 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 6,74*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,05*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 7,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,25*
€ 7,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.