Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 2160 PH 2, Gedore VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 1612123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-223548
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612123
EAN/GTIN:
     4010886825938
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

VDE 2160 PH 2, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2 1612123 Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M3,5-M5
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,119 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Ja
VDE zertifiziert:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,85*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,25*
€ 7,95*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 8,06*
1
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,31*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2160 PH 2
ab € 3,72*
Ähnlich
Gedore
2160 PH 2-150
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
2160 PH 2-200
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.