Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 58-1200, Ochsenkopf FÄLLHEBER 1592505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-223039
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592505
EAN/GTIN:
     4010905058125
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

OX 58-1200, FÄLLHEBER 1592505 Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch, Wendehaken und Platte geschmiedet, Robustes Stahlprofil,Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff, Wendehaken verstellbar, Mit abgewinkeltem Griff füreine verbesserte Ergonomie, Als Fällhilfe bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm: Zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 35 cm, Sicherheitshinweis: Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen, Max. Belastung am Handgriff 150 kg, Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen, Fabrikat: Ochsenkopf
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
100 mm
Gesamtgewicht [g]:
3.600 g
Gesamthöhe [mm]:
110 mm
Gesamtlänge [mm]:
1320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
nachschleifbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
3,5 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Axt, Beil, Spaltwerkzeug, FÄLLHEBER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 81,13*
5 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,80*
€ 81,55*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 72,52*
€ 81,93*
Lager 260
100
1
Frei Haus
ab € 71,57*
€ 87,87*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 71,77*
€ 88,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,96*
€ 103,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.