Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 43 TX-08, Gedore Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig TX T10-T45 1531


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-222423
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531433
EAN/GTIN:
     4010886815830
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Inbus-Schlüsselsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 43 TX-08, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig TX T10-T45 1531433 Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
168 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,168 kg
Oberfläche:
brüniert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz gedore, torx-stiftschlüssel satz, stiftschlüsselsatz 8-teilig, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, Kugelkopf-TORX®-Stiftschlüssel-Satz, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Torx®-Schlüsselsatz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,72*
€ 47,06*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,97*
€ 47,33*
Lager 260
22
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,62*
€ 48,35*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,06*
€ 48,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,37*
€ 49,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.