Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42-88 A, Gedore Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig 5/64-5/16AF 1505


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222421
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1505424
EAN/GTIN:
     4010886815007
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 42-88 A, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig 5/64-5/16AF 1505424 Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5,verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
172 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,172 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher No. 42 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 14,03*
€ 19,90*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,61*
€ 20,02*
Lager 260
57
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,47*
1
€ 4,00*
ab € 15,26*
€ 21,05*
4 Tage
180
1
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1/4AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 1/8AF
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 2
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 3/16AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 3/32AF
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 5/16AF
ab € 1,14*
Sonstiges
Gedore
42 5/32AF
ab € 0,63*
Sonstiges
Gedore
42 7/32AF (5,5MM)
ab € 0,82*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.