Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42-10, Gedore Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10-teilig 1,3-10 mm 1505408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1505408
EAN/GTIN:
     4010886814994
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 42-10, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 10-teilig 1,3-10 mm 1505408 Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Ausführung nach DIN ISO 2936,Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
259 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE)
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
76 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,259 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
Winkelschraubendreher No. 42 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 13,15*
1
€ 5,90*
ab € 9,05*
€ 13,16*
1
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 13,29*
Lager 260
76
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,40*
4 Tage
409
1
€ 5,50*
ab € 9,94*
€ 13,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1,3
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 1,5
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 10
ab € 1,88*
Sonstiges
Gedore
42 2
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 2,5
ab € 0,36*
Sonstiges
Gedore
42 3
ab € 0,51*
Sonstiges
Gedore
42 4
ab € 0,70*
Sonstiges
Gedore
42 5
ab € 0,70*
Sonstiges
Gedore
42 6
ab € 0,75*
Sonstiges
Gedore
42 8
ab € 1,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.