Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

670, Gedore Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm 6536590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-220467
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6536590
EAN/GTIN:
     4010886653654
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

670, Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm 6536590 Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits, Mit starkem Magnethalter, Vanadium-Stahl, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
100 mm
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,14 kg
Norm:
DIN 3126 - D 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit hand halter, Schraubendrehereinsatz (Teile), BIT-SCHRAUBENDREHER, GEDORE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 19,34*
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 19,47*
Lager 260
100
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 19,55*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,98*
€ 19,63*
4 Tage
170
€ 5,50*
ab € 17,27*
€ 19,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.