Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 TX T60, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-TX T60 6365170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219989
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6365170
EAN/GTIN:
     4010886636510
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

43 TX T60, Winkelschraubendreher, Innen-TX T60 6365170 Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T60
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
13,25 mm
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
für Schrauben der Größe:
M14
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
120 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
38 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,187 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,96*
€ 16,98*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,96*
€ 17,00*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,37*
1
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 18,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,65*
€ 18,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.