Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 KTX T27, Gedore Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TX T27 6367620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-219975
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6367620
EAN/GTIN:
     4010886636763
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

43 KTX T27, Winkelschraubendreher mit Kugelkopf Innen-TX T27 6367620 Arbeitswinkel ca. 25°, Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T27
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
4,99 mm
antimagnetisch:
Nein
Arbeitswinkel (max.):
25 Grad
Ausführung funkenarm:
Nein
für Schrauben der Größe:
M4,5-M6
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
106 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
20 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,024 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®), Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX®), Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX®), TORX®-Kugelkopf-Stiftschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 9,98*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 10,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,75*
1
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,35*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,69*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.