Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42-08 A, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 1/8-9/16AF 6348830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219940
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6348830
EAN/GTIN:
     4010886634882
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42-08 A, Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig 1/8-9/16AF 6348830 Gängigste Größen im Set, In blauer PVC-Tasche, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
731 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Aufbewahrung:
PVC-Tasche
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,731 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
42 1/8AF 5/32AF 3/16AF 1/4AF 5/16AF 3/8AF 1/2AF 9/16AF
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 23,74*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,66*
€ 23,96*
Lager 260
48
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 24,52*
4 Tage
64
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,61*
€ 25,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,44*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 1/2AF
ab € 3,00*
Sonstiges
Gedore
42 1/4AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 1/8AF
ab € 0,44*
Sonstiges
Gedore
42 3/16AF
ab € 0,82*
Sonstiges
Gedore
42 3/8AF
ab € 1,77*
Sonstiges
Gedore
42 5/16AF
ab € 1,14*
Sonstiges
Gedore
42 5/32AF
ab € 0,63*
Sonstiges
Gedore
42 9/16AF
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.