Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 Z 4, Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 4 mm 6343010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219927
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343010
EAN/GTIN:
     4010886634301
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 Z 4, Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 4 mm 6343010 Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
70 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
25 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Netto-Gewicht [kg]:
0,01 kg
Norm:
DIN 6911
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,20*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,26*
3
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,79*
1
€ 3,19*
ab € 1,83*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.