Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 Z 10, Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 10 mm 6343600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219921
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343600
EAN/GTIN:
     4010886634363
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 Z 10, Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 10 mm 6343600 Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
112 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
40 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
Norm:
DIN 6911
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,77*
4 Tage
39
5
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 8,78*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,81*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,69*
€ 8,83*
Lager 260
88
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.