Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 X 14, Gedore Winkelschraubendreher XZN M14 6350570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219914
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350570
EAN/GTIN:
     4010886635056
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 X 14, Winkelschraubendreher XZN M14 6350570 Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325, Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
191 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 2325
für Schrauben der Größe:
M14
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
139 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
59 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,191 kg
Norm:
DIN 65253
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 10,12*
€ 13,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,08*
€ 14,35*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,69*
1
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 15,47*
6 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 10,65*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.