Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 KEL 12, Gedore Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-219881
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370920
EAN/GTIN:
     4010886637098
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 KEL 12, Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 12 mm Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
287 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
262 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
262 mm
Klingenlänge 2:
57 mm
Kugelkopf:
Ja
Material:
59CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,287 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
12,0 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
71
10
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 11,01*
4 Tage
71
10
€ 5,50*
ab € 8,97*
€ 11,16*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 9,25*
€ 11,30*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 11,57*
Lager 260
82
1
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
H 42 KEL-88
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.