Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 4, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm 6340690


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-219848
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340690
EAN/GTIN:
     4010886634066
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 4, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm 6340690 Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
29 mm
Gesamthöhe [mm]:
4 mm
Gesamtlänge [mm]:
74 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
74 mm
Klingenlänge 2:
29 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,011 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
4,0 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
924
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,09*
3 Tage
924
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,09*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,12*
6 Tage
888
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,19*
Lager 260
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.