Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 27, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 27 mm 6342550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-219839
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342550
EAN/GTIN:
     4010886634257
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 27, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 27 mm 6342550 Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1720 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
125 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
277 mm
Klingenlänge 2:
127 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
1,711 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
27,0 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 32,79*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 32,98*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,90*
€ 32,98*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 33,43*
1
€ 4,00*
ab € 25,69*
€ 33,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.