Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 2,5, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 2,5 mm 6340420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-219836
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340420
EAN/GTIN:
     4010886634042
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 2,5, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 2,5 mm 6340420 Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
21 mm
Gesamthöhe [mm]:
3 mm
Gesamtlänge [mm]:
59 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
58,5 mm
Klingenlänge 2:
20,5 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,004 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
2,5 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1186
140
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5219*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,58*
4 Tage
1186
10
€ 6,95*
ab € 0,3898*
€ 0,5898*
6 Tage
480
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,61*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.