Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 1/8AF, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/8'' 6344410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-219829
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344410
EAN/GTIN:
     4010886634448
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 1/8AF, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/8'' 6344410 Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2 Zoll verzinkt, ab SW 9/16 Zoll verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtlänge [mm]:
60 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Klingenlänge 2:
23 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,006 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
1/8 Inch
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
234
110
Frei Haus
ab € 0,4893*
€ 0,6401*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,71*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,72*
4 Tage
234
10
€ 6,95*
ab € 0,4874*
€ 0,7474*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.