Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 TXB-05, Gedore 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TORX Stift T10-T30 1616617


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217730
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1616617
EAN/GTIN:
     4010886825884
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2163 TXB-05, 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TORX Stift T10-T30 1616617 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben mitStift, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung,Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
440 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2163 TXB T10 T15 T20 T25 T30
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz gedore, torx-stiftschlüssel satz, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-TR-Schraubendreher-Satz
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,87*
€ 27,81*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,11*
€ 29,13*
Lager 260
85
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 29,28*
4 Tage
40
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,74*
€ 29,99*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 25,06*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T10
ab € 6,49*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T15
ab € 6,80*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T20
ab € 6,85*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T25
ab € 6,94*
Sonstiges
Gedore
2163 TXB T30
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.