Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 TX-05, Gedore 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TORX T10-T30 1482327


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217719
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482327
EAN/GTIN:
     4010886812389
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2163 TX-05, 3K-Schraubendreher-Satz 5-tlg TORX T10-T30 1482327 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreiesArbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
450 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,435 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2163 TX T10 T15 T20 T25 T30
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,25*
€ 23,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 23,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 23,82*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,00*
€ 24,53*
1
€ 4,00*
ab € 17,64*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2163 TX T10
ab € 4,04*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T15
ab € 4,08*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T20
ab € 4,17*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T25
ab € 4,28*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T30
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.