Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 TX-010, Gedore 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TORX T7-T40 1482335


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217718
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482335
EAN/GTIN:
     4010886812396
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2163 TX-010, 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TORX T7-T40 1482335 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Innen-TX Schrauben, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreiesArbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
740 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,74 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
2163 TX& T 7 8 9 10 15 20 25 27 30 40
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,80*
€ 62,86*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 50,19*
€ 63,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,04*
€ 63,42*
Lager 260
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 63,80*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 51,03*
€ 64,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2163 TX T10
ab € 4,04*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T15
ab € 4,09*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T20
ab € 4,17*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T25
ab € 4,29*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T27
ab € 4,36*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T30
ab € 4,54*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T40
ab € 4,65*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T7
ab € 3,85*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T8
ab € 3,89*
Sonstiges
Gedore
2163 TX T9
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.