Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 TX T27, Gedore 3K-Schraubendreher TORX T27 6686210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217708
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6686210
EAN/GTIN:
     4010886803455
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2163 TX T27, 3K-Schraubendreher TORX T27 6686210 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
Abtriebsgröße TX (innen):
T27
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M4,5-M6
Gesamtbreite [mm]:
33 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
215 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffmaterial:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
115 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,098 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite Torx [mm]:
4,99 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 27, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 5,98*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,86*
€ 6,30*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,67*
1
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,73*
Lager 260
38
1
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.