Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2163 K 10, Gedore 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 10 mm 6685080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217697
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6685080
EAN/GTIN:
     4010886803356
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2163 K 10, 3K-Schraubendreher, Kugelkopf, Innen-6-kant 10 mm 6685080 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Arbeitswinkel in jede Richtung bis maximal 25° neigbar, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
265 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Arbeitswinkel (max.):
25 Grad
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,285 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 7,25*
€ 9,21*
3 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 9,53*
4 Tage
13
10
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 9,69*
1
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 10,28*
Lager 260
16
1
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.