Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2161 PH 1, Gedore 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 75 mm 1482440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217693
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482440
EAN/GTIN:
     4010886812426
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2161 PH 1, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 75 mm 1482440 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises,ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
1
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M2-M3
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
25 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,033 kg
Norm:
DIN ISO 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,61*
5 Tage
116
10
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,75*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,80*
4 Tage
116
20
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,83*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.