Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PH 2-200, Gedore 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2, 200 mm 6683890


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-217683
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683890
EAN/GTIN:
     4010886803240
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2160 PH 2-200, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2, 200 mm 6683890 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Abtriebsgröße Kreuzschlitz PH:
2
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PH
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M3,5-M5
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Plus-Stahl, vergütet
Netto-Gewicht [kg]:
0,164 kg
Norm:
DIN ISO 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
286
10
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 8,48*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 6,75*
€ 8,57*
3 Tage
286
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,58*
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,82*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.