Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150-2160 PH-010, Gedore 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg SL 3-8 PH 1-2 1482343


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-217665
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1482343
EAN/GTIN:
     4010886812402
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2150-2160 PH-010, 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg SL 3-8 PH 1-2 1482343 Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
825 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Ja
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,825 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150 5,5 6,5 8
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
188
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,58*
€ 30,85*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,56*
€ 35,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 36,21*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,84*
€ 36,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,20*
€ 37,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253057
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.