Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2150 5,5, Gedore 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm 6679430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-217651
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6679430
EAN/GTIN:
     4010886806722
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2150 5,5, 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm 6679430 Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende,Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 2380-1 - Form A
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
200 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,093 kg
Norm:
DIN ISO 2380-2
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Schneidenbreite [mm]:
5,5 mm
Schneidenstärke:
1 mm
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 5,5x100, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Schraubendreher, 3K-SCHRAUBENDREHER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
688
10
€ 5,50*
ab € 3,37*
€ 4,48*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,49*
3 Tage
688
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,51*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,67*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.