Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1985, Gedore Kurbel 1/2'' 395 mm 6143350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217359
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6143350
EAN/GTIN:
     4010886614334
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Gerätekurbel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1985, Kurbel 1/2'' 395 mm 6143350 Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
619 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
395 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,619 kg
Norm:
DIN 3122
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 24,08*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,54*
€ 24,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 18,63*
€ 24,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,47*
€ 25,06*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,00*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,90*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,68*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,13*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,45*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 57,11*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,50*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,21*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,85*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,33*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,77*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,54*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.