Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

169, Gedore Magazinschrauber 6432700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217272
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6432700
EAN/GTIN:
     4010886643273
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

169, Magazinschrauber 6432700 Für höchste Beanspruchung, Mit 1/4 Zoll Sechskantaufnahme, Magnetisches Bit-Magazin für 7 Bits, Verschlusskappe mit Klick-Arretierung, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
206 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
115 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,206 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
SL 680 4 5,5 6,5
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz gedore, bit magazinhandhalter, Handwerkzeug (Sonstige, nicht klassifiziert), MAGAZINSCHRAUBER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,57*
€ 33,38*
1
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 33,57*
Lager 260
20
1
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 33,74*
1
€ 4,00*
ab € 26,19*
€ 34,37*
5 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 26,30*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.