Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-DT 2142, Gedore Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul 1543474


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217175
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543474
EAN/GTIN:
     4010886815489
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-DT 2142, Winkelschraubendreher-Satz in 2/3 ES-Modul 1543474 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1337 GRAMM
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
DT 2142 2
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,337 kg
Stückliste (Text):
DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 73,11*
€ 82,16*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 75,31*
€ 86,75*
Lager 260
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,44*
€ 86,97*
5 Tage
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 78,29*
€ 87,97*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 78,64*
€ 89,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.040,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.