Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2163 TX, Gedore Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1582666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217163
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1582666
EAN/GTIN:
     4010886817247
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-2163 TX, Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1582666 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
638 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-2133 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,638 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, schraubendreher torx, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER-SATZ, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,87*
€ 50,73*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 53,70*
Lager 260
32
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,39*
€ 53,72*
5 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,72*
€ 54,32*
4 Tage
62
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 55,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.070,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.