Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-2150 PZ, Gedore Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1523694


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217162
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523694
EAN/GTIN:
     4010886814871
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-2150 PZ, Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul 1523694 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
846 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2150 4
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,846 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2150 4 5,5 6,5 8
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), SCHRAUBENDREHER-SATZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,40*
€ 52,62*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 53,21*
Lager 260
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,42*
€ 53,24*
5 Tage
61
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,80*
€ 53,86*
4 Tage
61
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 54,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.