Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140, Gedore Gewindefeile für metrische Gewinde 6409640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217051
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6409640
EAN/GTIN:
     4010886640968
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gedore gewindefeile metrisch
gewindefeile metrisch
gewindefeile gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

140, Gewindefeile für metrische Gewinde 6409640 Zur Instandsetzung beschädigter Innen- und Außengewinde, Chrom-Vanadium-Stahl, ISO-nickelbeschichtet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
geeignet für:
0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 mm
Gesamtbreite [mm]:
10 mm
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,125 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feile, Raspel, Hobel (nicht klassifiziert), GEWINDEFEILE, 4010886640968, 1476532
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
€ 4,90*
ab € 34,28*
€ 42,25*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 34,15*
€ 42,26*
2 Tage
87
1
€ 7,90*
ab € 36,14*
€ 44,68*
1
€ 4,90*
ab € 35,54*
€ 45,04*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 47,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.