Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607837 Herst.-Nr.: 4629-160 EAN/GTIN: 4000146003985 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4629-160 Projahn, 4629-160, Kabelschneider 160 mm VDE PROJAHN, Made in Germany Kabelschneider 160 mm VDE PROJAHN Made in Germany. Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischenAnlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900. Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C. Zum Abisolieren und Schneiden von Kupfer- und Alukabel. Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900. Präzisionsschneiden für einen glatten und sauberen Schnitt. Professionelles Design für leichteres Handlingbei Dauerbelastung. Ratschenförmige Klemmung der Kabel gewährleistet ein quetschfreies Schneiden.Verbesserte Schneidengeometrie für einfaches Schneiden und höhere Standzeiten. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Nachstellbares, verschraubtes Gelenk. Nicht für Stahldraht, Aluminiumlegierungen und hartgezogene Kupferleiter geeignet., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 220 GRAMM | Material: | Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet | Norm(en): | DIN EN IEC 60900 / IEC 900 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdra: | 16 mm | 50 mm2 | Länge Produkt ohne Verpackung: | 160 mm | Ausführung: | VDE | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KABELSCHNEIDER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,45* | € 47,11* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,56* | € 47,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,83* | € 47,66* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,97* | € 48,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,51* | € 51,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|