Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606865 Herst.-Nr.: 25551 EAN/GTIN: 4000146255513 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25551 Projahn, 25551, Gabelringschlüssel 55 mm Gabelringschluessel 55 mm. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Durch abgesetzte Ringseite ideal für Vertiefungen und Nuten. Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3200 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 560 mm | B1: | 118 mm | B2: | 86 mm | Ausführung: | Ringgabelschlüssel | A1: | 21 mm | A2: | 28 mm | "Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt Ringseite 15° abgewinkelt""" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,02* | € 89,41* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,67* | € 89,56* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,66* | € 89,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 73,10* | € 90,56* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,22* | € 90,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|