Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1295565 Herst.-Nr.: 911.2386 EAN/GTIN: 4042146111543 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
911.2386, 1/4'' Bit Innensechskant, 25 mm, 2,5 mm, Fabrikat: KS-Tools Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Innen-Sechskant Tamper Resistant, Bit Innensechskant TR, Bit Innensechskant Tamper Resistant, Innen-6kant-Bit TR, Innen-6kt-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit TR, Innen-Sechskant-Bit Tamper Resistant, Innensechskant-Bit TR, Innensechskant-Bit Tamper Resistant, Bit Innensechskant, Inbus-Bit, Innensechskant-Bit, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bit innensechskant 2,5x25mm, bit (innensechskant tr), inbus-schraubendreher 2,5mm, 1/4'' |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,54* | € 0,88* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,66* | € 0,99* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,13* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,76* | € 1,22* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,86* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|