| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208312 Herst.-Nr.: 23822 EAN/GTIN: 4006274238220 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23822 Proxxon, SlimLine-Ring-Maulschlüsselsatz 6 - 32 mm 21 - teilig Der Ring-Maulschlüsselsatz von PROXXON wird übersichtlich verpackt im stabilen Karton geliefert.Komplett für Größen 6 - 32 mm. Mit aufwendiger Oberflächenbehandlung (2x vernickelt, 1x verchromt) mit hautfreundlichem Finish. Mit dauerhafter Laserbeschriftung und großen, deutlich lesbaren Schlüsselweiten in mm. Polierte Köpfe, schlank und dünnwandig. Dennoch liegen die Drehmomentwerte weit höher, als von DIN/ISO gefordert. Messtoleranzen sind enger als von DIN/ISO vorgegeben. Gewerblich voll nutzbar! 21 Schlüssel im Karton (Größen 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 und 32 mm), Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3673 GRAMM | Breite: | 160 mm | Höhe: | 53 mm | Länge: | 405 mm | Gewicht: | 3,673 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,32* | € 88,12* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 71,58* | € 88,54* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 74,83* | € 92,08* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 92,59* | € 113,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 99,43* | € 127,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 71,32* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|