Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23650 Proxxon, Proxxon PKW- und Werkzeugkoffer 47 - teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1205235
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23650
EAN/GTIN:
     4006274236509
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23650 Proxxon, PKW- und Werkzeugkoffer 47 - teilig Der PKW- und Universalwerkzeugkoffer von PROXXON in der 7. Generation. Wenn Sie einen besseren suchen, vergeuden Sie wohl Ihre Zeit. Seit 25 Jahren der Klassiker unter Werkzeugkoffern weltweit. Mithochkarätigem Schraubwerkzeug. Von PROXXON-Designer Helmut Scholz: Ein Koffer ohne Schnickschnackaus hochwertigem POLYPROPYLEN. Trittfest, schlagfest, benzin- und säurebeständig. 14-teiliger Ring-Gabelschlüsselsatz von 6 -19 mm. 14 Steckschlüsseleinsätze 1/2 Größe 8 -24 mm. Umschaltratsche mit Entriegelungs-Mechanismus. Kardangelenk. Verlängerung 125 und 250 mm (letztere mit Gleitstück und 1/2 -Vierkant zum Einsatz als T-Griff für Radmuttern). Zündkerzen-Spezialeinsätze 16 - 18 und 21mm. FLEX-DOT-Schraubendrehersatz: Schlitz-Schraubendreher Größe 3,0 - 5,5 und 8,0 mm. Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Größe 1 und 2. Pocket-Schlüsselsatz , 8-teilig, für Innensechskantschrauben (HX), von 1,5 - 8,0 mm. Dito für TX-Schrauben (TX) von TX 9 - TX 40. Autolichtprüfermit Kabel und Krokoklemme (für Kfz-Elektrik). Knipex-Kombizange 180 mm. Knipex-Wasserpumpenzange 240 mm. Schlosserhammer (300 g), allseitig geschliffen und teilpoliert. Mit unlösbarem Graphitstiel (glasfaserverstärkt, rutschfeste Weichkomponente im Griffbereich) für unübertroffene Vibrationsdämpfung. Jedes Teil hat seinen festen Platz. Ordnung für immer! 14-teiliger Ring-Gabelschlüsselsatz von 6 - 19 mm, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7574 GRAMM
Breite:
280 mm
Höhe:
115 mm
Länge:
445 mm
Gewicht:
7,574 Kg
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,80*
ab € 125,87*
€ 155,50*
Lager 260
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 155,82*
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 160,24*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,93*
€ 167,43*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,64*
€ 168,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,82*
€ 185,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,03*
€ 180,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,47*
€ 167,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,47*
€ 158,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,42*
€ 149,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 125,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.