Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42 KEL-88, Gedore Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig, 2-10 mm 15239


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-116394
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523988
EAN/GTIN:
     4010886815038
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

H 42 KEL-88, Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig, 2-10 mm 1523988 Für Innensechskantschrauben, extra lang, mit Kugelkopf, Metrisch, Angefaste Arbeitsenden vereinfachen das Einstecken in den Schraubenkopf, Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt, Fachgerecht vergütet, für hohe Standzeit, Unterbrechungsfreier Faserverlauf des Stahls - volle Festigkeit, Zähigkeit und Elastizität, In blauem Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
415 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
75 mm
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Material:
59CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,415 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-TORX-Stiftschlüssel-Satz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, imbusschlüssel gedore 2mm, schlitz-winkel-schraubendreher satz, inbusschlüsselsatz gedore, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 26,76*
€ 34,52*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 26,84*
€ 35,59*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 27,39*
€ 36,20*
Lager 260
100
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 28,28*
€ 36,43*
4 Tage
518
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 28,93*
€ 37,11*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,43*
€ 43,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,15*
€ 43,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,91*
€ 40,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,03*
€ 38,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,95*
€ 36,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 28,28*
€ 33,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 KEL 10
ab € 5,58*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 2
ab € 1,87*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 2,5
ab € 1,88*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 3
ab € 1,88*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 4
ab € 2,18*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 5
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 6
ab € 3,12*
Sonstiges
Gedore
42 KEL 8
ab € 4,33*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.