Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

700, Gedore Bit-Halter 1/4'', magnetisch 6530550


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-112308
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6530550
EAN/GTIN:
     4010886653050
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

700, Bit-Halter 1/4'', magnetisch 6530550 Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173/4 ), Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebssechskant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebssechskant [zöllig]:
1/4 Zoll
Durchmesser 1 [mm]:
14,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
60,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,026 kg
Norm:
DIN 3126 - C 6,3
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-halter gedore, Schraubendrehereinsatz (Teile), BIT-HALTER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,71*
€ 21,38*
1
€ 4,90*
ab € 15,89*
€ 22,28*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,33*
1
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 22,98*
4 Tage
96
1
€ 5,50*
ab € 17,00*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.