Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43 TX-09, Gedore Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig TX T7-T40 6360960


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-111418
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6360960
EAN/GTIN:
     4010886636091
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

43 TX-09, Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig TX T7-T40 6360960 Gängigste Größen im Set, In blauer PVC-Tasche, Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
PVC-Tasche
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Kappe drehbar:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Netto-Gewicht [kg]:
0,115 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Stückliste (Text):
43 TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel-satz gedore, torx-stiftschlüssel satz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER-SATZ, TORX®-Schraubendreher-Satz, TORX®-Stiftschlüssel-Satz, Torx®-Schlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 34,11*
€ 46,23*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,48*
€ 46,50*
Lager 260
15
1
€ 4,95*
ab € 36,24*
€ 47,55*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,86*
€ 48,08*
1
€ 4,00*
ab € 36,83*
€ 49,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
43 TX T8
ab € 4,69*
Sonstiges
Gedore
43 TX T9
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.