Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38552, Wiha Installationszange TriCut Professional electric 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 0
Image 0
Image 1
Image 1
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1066838
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38552
EAN/GTIN:
     4010995385521
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38552, Installationszange TriCut Professional electric 170 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
266 GRAMM
VDE Artikel:
Ja
Durchmesser max:
1.6 mm
Gesamtlänge (mm):
170 mm
Gesamtlänge (Zoll):
7
Schneidkraft:
13
Weicher Draht:
4 mm
Mittelharter Draht:
2.5 mm
Harter Draht:
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, wiha abisolierzange, abisolierzange, Zange, INSTALLATIONSZANGE
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,73*
€ 32,32*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,56*
€ 32,48*
€ 4,00*
ab € 25,80*
€ 32,58*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 25,85*
€ 32,79*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,35*
€ 34,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.