Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356999883, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 2x18,0 V 2,0 Ah LadegerätGAL18V-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1063741
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H1107
EAN/GTIN:
     3165140979436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356999883, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21 Professional Dieser Akku-Schlagbohrschrauber liefert professionelle Qualität – dank seinem 2-Gang-Vollmetallgetriebe. Produkteigenschaften: , Optimierte Leistungdank 55 Nm Drehmoment , Electronic Cell Protection (ECP) und Electronic Motor Protection (EMP) , Bequeme Handhabung dank ergonomischem Design und Soft-Grip , Autolock-Bohrfutter , LED zur Ausleuchtung des Arbeitsplatzes Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
Typ:
GSB 18V-21
Spannung:
18 V
Kapazität:
2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang:
0480/01800 min-1
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk:
35/10/10 mm
Drehmoment weich/hart:
21/55 Nm
Bohrfutterspannbereich:
1,513 mm
Gewicht inkl. Akku:
1,6 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06019H1107
Markenname:
Bosch
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 154,39*
€ 168,14*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 154,74*
€ 168,37*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 158,79*
€ 171,91*
€ 4,90*
ab € 157,16*
€ 172,83*
€ 5,95*
ab € 164,33*
€ 177,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2 607 017 319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2 607 017 328
ab € 21,15*
Sonstiges
Bosch
2 607 017 164
ab € 16,28*
Sonstiges
Bosch
2 608 594 190
ab € 63,53*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 585
ab € 11,21*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 527
ab € 13,92*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 528
ab € 5,38*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 448
ab € 169,63*
Sonstiges
Bosch
2 608 900 450
ab € 30,69*
Sonstiges
Bosch
2 608 577 147
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.