Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356852937, Mauerschlitzfräse EMF 125.2 Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1063699
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06703000
EAN/GTIN:
     4026851017048
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356852937, Mauerschlitzfräse EMF 125.2 Diese Mauerschlitzfräse dient zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk für die Elektroinstallation. Produkteigenschaften: , Elektronik – Sanftanlauf, Konstantelektronik , Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel , Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe , Anschluss für die Staubabsaugung (Ø 35 mm) , Saugschlaucharretierung – kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches , Abschaltkohlen – Schutz des Motors , Randnahes Arbeiten bis 10 mm , Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 125 mm,Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3500 GRAMM
Leistung:
1700 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
7500 min-1
Scheiben-Ø:
125 mm
Trenntiefe:
30 mm
Nutbreite:
30 mm
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Gewicht nach EPTA:
3,5 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
06703000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 430,62*
€ 471,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,17*
€ 471,45*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 437,57*
€ 473,49*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 439,46*
€ 475,46*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,50*
€ 491,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,80*
€ 585,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,74*
€ 558,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,62*
€ 551,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,50*
€ 543,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671P000
ab € 654,73*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0671A000
ab € 545,30*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0672C000
ab € 823,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.