Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00700, Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 18
Image 18
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014728
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00700
EAN/GTIN:
     4010995007003
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00700, Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 00700, 5,50 mm x 150 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73 GRAMM
Schneidenstärke 1:
1 mm
Schlitz 1:
5.5 mm
Durchmesser Rundklinge:
5.5 mm
Griffdurchmesser:
30 mm
Länge Klinge sichtbar:
150 mm
Gesamtlänge (mm):
261 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,56*
€ 6,19*
1
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 7,30*
2 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,34*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.