Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00690, Wiha Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 18
Image 18
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014720
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00690
EAN/GTIN:
     4010995006907
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00690, Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Rundklinge für tiefliegende Schrauben 00690, 3,0 mm x 200 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37 GRAMM
Schneidenstärke 1:
0.5 mm
Schlitz 1:
3 mm
Durchmesser Rundklinge:
3 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Länge Klinge sichtbar:
200 mm
Gesamtlänge (mm):
304 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,04*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 6,08*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 6,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,62*
1
€ 9,80*
ab € 4,70*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.