Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41277, Wiha Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und aussc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1014050
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41277
EAN/GTIN:
     4010995412777
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41277, Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint® mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 41277, 200 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
312 GRAMM
Durchmesser max:
2.5 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8
Schneidkraft:
19
Mittelharter Draht:
4.2 mm
Harter Draht:
3 mm
Gehärteter Federstahl:
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, wiha kraftseitenschneider, Zange, KRAFTSEITENSCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,24*
€ 26,85*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,01*
€ 26,93*
1
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 27,01*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,19*
€ 28,58*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 23,45*
€ 29,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.