Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38060, Wiha Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Classic mit DynamicJoint® umsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1013977
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     38060
EAN/GTIN:
     4010995380601
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

38060, Hochleistungs-Seitenschneider BiCut® Classic mit DynamicJoint® umschaltbar 38060, 200 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
332 GRAMM
Durchmesser max:
3 mm
Gesamtlänge (mm):
200 mm
Gesamtlänge (Zoll):
8
Schneidkraft:
21
Harter Draht:
3.5 mm
Gehärteter Federstahl:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, wiha kraftseitenschneider, Zange, HOCHLEISTUNGS-SEITENSCHNEIDER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,84*
€ 29,59*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,22*
€ 29,90*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,59*
€ 31,62*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 26,26*
€ 32,35*
1
€ 5,46*
ab € 25,62*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.