Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29420, Wiha Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 29420, 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013963
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29420
EAN/GTIN:
     4010995294205
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Elektrikerschere
Drahtschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

29420, Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 29420, 145 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
VDE Artikel:
Ja
Gesamtlänge (mm):
145 mm
Gesamtlänge (Zoll):
5 3/4
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, wiha kabelschere, kabelschere, elektrikerschere 145mm, Abisolierwerkzeug, HANDWERKERSCHERE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 10,60*
1
€ 5,90*
ab € 7,43*
€ 11,01*
1
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 11,08*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,42*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.