Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013842 Herst.-Nr.: 42401 EAN/GTIN: 4010995424015 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42401, Feinschraubendreher PicoFinish® Phillips 42401, PH0 x 50 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 19 GRAMM | Phillips 1: | PH0 | Durchmesser Rundklinge: | 3 mm | Griffdurchmesser: | 18 mm | Länge Klinge sichtbar: | 50 mm | Gesamtlänge (mm): | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha schraubendreher ph0, uhrmacher-schraubendreher (phillips), uhrmacher-schraubendreher ph0, Schraubendreher, FEINSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,76* | € 4,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,60* | € 4,52* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,96* | € 4,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,04* | € 4,64* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,30* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|